|  |
 |
| Artikel-Nr.: 982-891011 Herst.-Nr.: 891011 EAN/GTIN: 4064323028390 |
| |
|
|  |  |
 | FLEXMIUT D SIDE – Das flexible Trennwand-System für Kreative! Die FLEXMIUT D SIDE ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen und kommunikativem Ideenaustausch unverzichtbar. Die Akustiktrennwand wurde konzipiert, um Geräusche der Umgebung abzumildern und fungiert zudem als Sichtschutz, der für mehr Privatsphäre und ein ruhigeres und effizienteres Arbeitsklima sorgen soll. In wenigen Handgriffen kann die Trennwand an jedem beliebigen Tisch ohne Rückwand angebracht werden und ermöglicht durch die hervorragende Beschaffenheit nicht nur eine optimale Geräuschdämmung, sondern bietet zudem durch die bepinnbare Oberfläche genügend Platz für Dokumente und Unterlagen. So haben Sie alles Wichtige immer im Blickfeld. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die FLEXMIUT D SIDE zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert! - Modernes Trennwand-System zur individuellen Gestaltung von Großraumbüros, Callcenter, einzelnen Arbeitsplätzen oder in Wartebereichen
- Der weiche Stoffbezug in harmonischen Farben macht die Trennwand zum modernen Designelement
- Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
- Mit 2 Klemmhaltern kann die Trennwand schnell und leicht an nahezu jeder Tischplatte angebracht werden
- Klemmspanne bis 3 cm
- Durch fest integrierte Vorbohrungen kann die Trennwand variabel in der Höhe angepasst werden
- PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer Greenish 21.HCN.65255
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Hellgrau | Material: | Kunststoff, Stoff | Muster: | Einfarbig | Höhe: | 62.0 cm | Breite: | 80.0 cm | Tiefe: | 2.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 62.0 x 80.0 x 2.0 cm | Produktgewicht: | 3.0 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: tischtrennwand, Akustikpaneele, Akustik, Büro, Sichtschutz, Tisch, Schreibtischtrennwand, Pinnwand, Schallschutz, Akustiktrennwand |
|  |  |
| |