Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette SAFE I Stahl schwarz mit Münzzählbrett / Tragegriff hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Geldkassette SAFE I Stahl schwarz mit Münzzählbrett / Tragegriff hjh OFFICE
Geldkassette SAFE I Stahl schwarz mit Münzzählbrett / Tragegriff hjh OFFICE
Geldkassette SAFE I Stahl schwarz mit Münzzählbrett / Tragegriff hjh OFFICE
Geldkassette SAFE I Stahl schwarz mit Münzzählbrett / Tragegriff hjh OFFICE
Geldkassette SAFE I Stahl schwarz mit Münzzählbrett / Tragegriff hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-811000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     811000
EAN/GTIN:
     4251084672294
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

SAFE I - Ihre Finanzen fest im Griff

Die solide Geldkassette SAFE I aus mattschwarzem Stahl ist die optimale Lösung zur Aufbewahrung von Wechselgeld, Quittungen und anderen Wertsachen im Büro und unterwegs. Behalten Sie stets den Überblick, dank integriertem Münzfach mit praktischer Additionsskala, die Ihnen sogar das Rechnen abnimmt. Beim Öffnen fährt dieses automatisch in die ideale Position und kann bei Bedarf einfach nach oben weggeklappt werden. So haben Sie direkten Zugang zum herausnehmbaren Einsatz aus Kunststoff für Geldscheine. Verschlossen können Sie die Kasse gefahrlos an einem der Koffergriffe transportieren - die Schaumstoffpolsterung im Deckel hält das Hartgeld sicher an Ort und Stelle.
  • Stabile Geldkassette aus elegantem mattschwarzen Stahl zur sicheren Verwahrung von Bargeld, Quittungen und Wertsachen
  • Der Münzeinsatz für Euro mit praktischer Additionsskala fährt beim Öffnen der Kassette automatisch in Position
  • Ausgestattet mit zwei Kofferhandgriffen für besonders sicheren Transport
  • Die dicke Schaumstoffpolsterung im Deckel verhindert das Verrutschen der Münzen
  • Herausnehmbarer Einsatz für Geldscheine und Quittungen
  • Solides Zylinderschloss - 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Muster:
Einfarbig
Höhe:
10.5 cm
Breite:
35.5 cm
Tiefe:
27.5 cm
Abmessungen (H x B x T):
10.5 x 35.5 x 27.5 cm
Produktgewicht:
4.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: geldkassette, Geldkasse, Kasse, Geld, Bargeld, abschließbar, Schlüssel, verschließbar, Transportkassette, Haushaltskasse, Münzzählbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,44*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 42,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,44*
€ 74,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 60,21*
€ 71,65
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 58,40*
€ 69,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,55*
€ 64,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 51,08*
€ 60,79
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,52*
€ 60,12
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.