Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W5 Aluminium schwarz 2 Stufen hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801204
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801204
EAN/GTIN:
     4064323023142
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 2 stufen
klapptreppe
SOLID W5 - Sicher und mobil in Haushalt und Büro
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID W5! Ob im Keller, auf dem Dachboden, in Wohnbereichen oder auch im Büro - die kompakte Stufenleiter eignet sich ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags. Eine Klappsicherung, rutschsichere Rillen und ein stabiles Gestell aus Stahl geben Sicherheit im täglichen Gebrauch. Nach getaner Arbeit kann die SOLID W5 durch den praktischen Klappmechanismus anschließend platzsparend verstaut werden.
  • Praktischer Klapptritt mit 2 Stufen
  • Maximale Arbeitshöhe: 198 cm
  • Vielseitig einsetzbar in Büro oder Haushalt: Ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags
  • Stufen aus hochwertigem Aluminium, Gestell aus robustem Stahl
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Mit Sicherheitsverriegelung um ein unkontrolliertes Schließen der Leiter zu vermeiden
  • Zusammengeklappt lässt sich der Klapptritt einfach und platzsparend verstauen
  • Bodenschonende und rutschhemmende Gleiter aus Kunststoff

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Aluminium, Stahl
Belastbar bis:
150
Höhe:
72.0 cm
Breite:
42.0 cm
Tiefe:
5.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
72.0 x 42.0 x 5.0 cm
Produktgewicht:
4.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 45,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,82*
€ 75,95
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 57,08*
€ 67,93
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 55,47*
€ 66,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 53,54*
€ 63,71
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,95*
€ 54,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
801206
ab € 62,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.