Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Klapptritt SOLID W1 Stahl 2 Stufen weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-801200
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     801200
EAN/GTIN:
     4064323001911
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 2 stufen
klapptreppe
SOLID W1 - Sicher und mobil in Haushalt und Büro
Erreichen Sie Ihre Ziele mit der praktischen Klappleiter SOLID W1! Ob im Keller, auf dem Dachboden, in Wohnbereichen oder auch im Büro - die kompakte Stufenleiter eignet sich ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags. Eine Klappsicherung, rutschsichere Rillen und ein stabiles Gestell aus Stahl geben Sicherheit im täglichen Gebrauch. Nach getaner Arbeit kann die SOLID W1 durch den praktischen Klappmechanismus anschließend platzsparend verstaut werden.
  • Praktischer Klapptritt mit 2 Stufen
  • Maximale Arbeitshöhe: 194 cm
  • Vielseitig einsetzbar in Büro oder Haushalt: Ideal für den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die etwas höher angesiedelten Dinge des Alltags
  • Große Trittfläche mit rutschsicheren Rillen für einen sicheren Stand auf allen Arbeitshöhen
  • Mit Sicherheitsverriegelung um ein unkontrolliertes Schließen der Leiter zu vermeiden
  • Inklusive praktischem Tragegriff aus Kunststoff für den mobilen Einsatz
  • Zusammengeklappt lässt sich der Klapptritt einfach und platzsparend verstauen
  • Gestell aus robustem Stahl mit bodenschonenden Kunststoffgleitern

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
150
Höhe:
55.0 cm
Breite:
49.5 cm
Tiefe:
3.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
55.0 x 49.5 x 3.0 cm
Produktgewicht:
3.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 30,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,17*
€ 51,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,20*
€ 43,08
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
801201
ab € 54,83*
Ähnlich
HJH Office
801203
ab € 54,47*
Ähnlich
HJH Office
801202
ab € 115,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.