Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR OS Metall schwarz mit Sitzkissen schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-743021
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743021
EAN/GTIN:
     4064323002253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
COLOR OS - Vom Rollcontainer zum Hocker
Der COLOR OS ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schubfächern finden Sie genügend Ablagefläche, um Büromaterialien, Akten oder andere Utensilien gut geordnet zu verstauen. Das mit Stoff überzogene magnetische Sitzkissen ist abnehmbar und bietet die Möglichkeit, für kürzere Besprechungen direkt am Schreibtisch des Container-Besitzers Platz zu nehmen. Durch die flexiblen Rollen lässt sich dieses Modell schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben und ermöglicht zugleich eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. Egal ob unter dem Schreibtisch oder als Möbelstück im Wohn- und Arbeitsbereich – mit dem COLOR OS haben Sie immer alles griffbereit.
  • Ob im Büro, Arbeitszimmer oder im Wohnbereich – mit seinem zeitlosen Design ermöglicht der Rollcontainer eine vielseitige Verwendung in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten
  • Korpus aus Qualitäts-Feinstahlblech, Oberflächen in kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung
  • Farbnummer: RAL9005
  • Das mit Stoff überzogene magnetische Sitzkissen verwandelt den Rollcontainer im Handumdrehen zur praktischen Sitzgelegenheit
  • Maße Sitzkissen (B x T x H): 39 x 50 x 5 cm
  • Absperrbar, mit Zentralverriegelung
  • 2 Universalschubladen, 1 Schubfach mit A4 Hängeregistratur
  • Die drei Schubladen bieten genügend Stauraum für Ihre Unterlagen und Dokumente
  • Belastbarkeit je Schublade: ca. 33 kg
  • Mit dem praktischen Schubladeneinsatz aus pflegeleichtem Kunststoff können Sie Ihre Büromaterialien übersichtlich sortieren
  • Das Stützrad an der untersten Schublade verhindert ein Umkippen oder eine Beschädigung der Schienen auch bei schwerem Inhalt
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
100
Höhe:
60.5 cm
Breite:
39.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
60.5 x 39.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
21.1 kg
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer 2 schubladen, rollcontainer, rollcontainer tiefe 50cm, aktenschrank, schubladenschrank, haengeregister, stiftschublade, ergonomisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.