Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Rollcontainer COLOR PLUS I Metall schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-743014
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     743014
EAN/GTIN:
     4064323002185
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

COLOR PLUS I - Flexibler Stauraum für mehr Ordnung im Büro

Der COLOR PLUS I ist ein echter Allrounder und fügt sich mit seinem zeitlosen und klaren Design optimal in jeden Arbeitsplatz ein. In den drei Schubfächern finden Sie genügend Ablagefläche um Büromaterialien, Akten oder andere Utensilien gut geordnet zu verstauen. Durch die flexiblen Rollen lässt sich dieses Modell schnell und leicht an jeden beliebigen Platz verschieben und ermöglicht zugleich eine vielseitige Verwendung in allen möglichen Einrichtungsstilen. Egal ob unter dem Schreibtisch oder als Möbelstück im Wohn- und Arbeitsbereich – mit dem COLOR PLUS I haben Sie immer alles griffbereit.
  • Ob im Büro, Arbeitszimmer oder im Wohnbereich – mit seinem zeitlosen Design ermöglicht der Rollcontainer eine vielseitige Verwendung in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten
  • Korpus aus Qualitäts-Feinstahlblech, Oberflächen in kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung
  • Farbnummer: RAL9005
  • Absperrbar, mit Zentralverriegelung
  • 2 Universalschubladen, 1 Schubfach mit A4 Hängeregistratur
  • Die drei Schubladen bieten genügend Stauraum für Ihre Unterlagen und Dokumente
  • Belastbarkeit je Schublade: 30 kg
  • Mit dem praktischen Schubladeneinsatz aus pflegeleichtem Kunststoff können Sie Ihre Büromaterialien übersichtlich sortieren
  • Das Stützrad an der untersten Schublade verhindert ein Umkippen oder eine Beschädigung der Schienen auch bei schwerem Inhalt
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen über welche sich der Rollcontainer schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
90 kg
Höhe:
60.5 cm
Breite:
40.5 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
60.5 x 40.5 x 50.0 cm
Produktgewicht:
20.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Bürowagen, Schreibtisch, Kommode, Druckertisch, Aktenschrank, Büroschrank, Rollen, Schubladen, Rollschrank, Schubladenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 192,45*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 142,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 192,45*
€ 229,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 187,58*
€ 223,22
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 181,95*
€ 216,52
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 169,85*
€ 202,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 161,38*
€ 192,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 142,04*
€ 169,03
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.