Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Computertisch / Schreibtisch / Glastisch DELPHI Satin-Glas / Silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-673920
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     673920
EAN/GTIN:
     4260182535523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch

Computertisch DELPHI - Designer Glastisch zum Spitzenpreis!

  • Designer-Schreibtisch mit formschöner Glasfläche (Sicherheitsglas)
  • Pflegeleichte Glasoberfläche
  • Inklusive rollbarem PC-Ständer
  • Tischbeine alufarben lackiert
  • Alle Teile sind sehr hochwertig und stabil gefertigt
  • Aufbauanleitung anbei
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten
  • Tischplatte maximal belastbar bis 30 kg

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Sicherheitsglas - Stahlrohr alufarben lackiert
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
30 kg
Höhe:
76.0 cm
Breite:
100.0 cm
Tiefe:
70.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
76.0 x 100.0 x 70.0 cm
Produktgewicht:
30 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotische glas, bürotisch, Büro, Computer, Tisch, Computertisch, Arbeitstisch, Arbeitszimmer, Homeoffice, Büromöbel, Laptoptisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,17*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 93,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 129,17*
€ 153,71
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 127,14*
€ 151,30
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 123,33*
€ 146,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 115,05*
€ 136,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 108,07*
€ 128,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 93,57*
€ 111,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
€ 66,04*
Ähnlich
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
HJH Office
871000
€ 75,38*
Ähnlich
HJH Office
871001
€ 70,68*
Ähnlich
HJH Office
871005
€ 51,91*
Ähnlich
HJH Office
871006
€ 61,70*
Ähnlich
HJH Office
871004
€ 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.