Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5x Hartbodenrollen ROLO EASY 10mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen (5er Pack) hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5x Hartbodenrollen ROLO EASY 10mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen (5er Pack) hjh OFFICE
5x Hartbodenrollen ROLO EASY 10mm / 50mm Büro-Stuhl-Rollen (5er Pack) hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-619032
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     619032
EAN/GTIN:
     4260354052308
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
hjh office stuhlrollen
bürostuhlrolle
Spezialrollen für Ihre wertvollen Hartböden
Spezialrollen für alle handelsüblichen Hartböden:
  • Hochwertige, lastabhängig gebremste Spezialrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden
  • Laufflächen, Polyurethanbeschichtet
  • Unterschiedliche Stiftdurchmesser beachten: 10 mm oder 11 mm
  • Made In Germany
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden
Rollenstiftdurchmesser:
10mm Stift
Material:
Metall, Kunststoff
Höhe:
5.9 cm
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
5.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
5.9 x 5.1 x 5.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Rollendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutz, stuhlrollen, weichbodenrollen, drehstuhlrollen, abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
49
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 34,61*
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 33,73*
€ 45,62*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.