Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1250mm,H1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellengitter-Einzeltor,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1250mm,H1750mm
Wellengitter-Einzeltor,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1250mm,H1750mm
Artikel-Nr.:
     977-650247
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     650247
EAN/GTIN:
     4004338650247
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1210 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1270 mm, Höhe: 1750 mm, Pfostenlänge: 2250 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 1130 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Rahmenbreite 1:
1130 mm
Pfostenlänge:
2250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1210 mm
Lagerhaltung:
N
Höhe 1:
1750 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1270 mm
Gewicht pro PE (kg):
32.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65024 7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 977
30 Tage
unbekannt
€ 49,90*
ab € 256,60*
€ 310,60*
€ 4,90*
ab € 356,62*
€ 427,91*
Preise: Lager 977
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 977
Versand: Lager 977
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.