Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1250mm,H1750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellengitter-Einzeltor,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1250mm,H1750mm
Artikel-Nr.:
     C977-650247
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     650247
EAN/GTIN:
     4004338650247
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1210 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1270 mm, Höhe: 1750 mm, Pfostenlänge: 2250 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 1130 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
65024 7
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
32.000 kg
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1270 mm
Höhe 1:
1750 mm
lichte Breite 1:
1210 mm
Material Füllung 1:
50 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Nennbreite:
1250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenlänge:
2250 mm
Rahmenbreite 1:
1130 mm
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.