| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414050 Herst.-Nr.: TL-35/13-S EAN/GTIN: 7612207189285 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT S DSD 13mm 35mm TL-35/13-S Euroklasse E, normal entflammbar, mit Folienschutzmantel, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, obere Anwendungsgrenztemperatur 100 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich, Außen-Ø 15 mm bis 28 mm gemäß EnEV 50 % Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke AWB = Anwendungsbereich Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1 · Cu-Rohr: 35 · DSD: 13 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 46,97* | € 53,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 96,32016* | € 119,4804* | | | | Lager 9702 | | | | 1 | | € 55,90* | ab € 103,43016* | € 126,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 136,73016* | € 165,48048* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,01064* | € 165,48048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 72 Meter (ab € 1,43653* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|