| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP406371 Herst.-Nr.: SO-DP-20X16/E25 EAN/GTIN: 7612207388244 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierung DuoSolar 220 DSD 20mm Typ 20x16/E25 SO-DP-20X16/E25 vorgedämmte Vor- und Rücklaufleitung für Warmwasser-Solaranlagen, Dämmstoff aus Polyester, gewellter Edelstahlschlauch gem. EN 10088-2, Oberfläche aus Polyolefin-Copolymeer-Ummantelung, schwarz, im Rücklauf integrierte Fühlerleitung mit halogenfreier, temperaturbeständiger Silikonbeschichtung (bis +180 °C), UV-beständig, erfüllt DIN 1988, speziell für Röhrenkollektoren, Abgabe nur als komplette Rollenware Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 52,95* | ab € 576,69* | € 690,61* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 55,90* | ab € 617,85* | € 734,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 642,73* | € 765,22* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 616,86* | € 768,47* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1.477,8375* | € 1.664,4375* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|