Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Isolierung DUOSOLAR 220 Dämmschichtdicke 20mm Typ 20x16/E25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000530604
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SO-DP-20X16/E25
EAN/GTIN:
     7612207388244
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Warmwasser-Solaranlagen Rohr
Warmwasser-Solaranlagen Rücklauflei...
warmwasser-solaranlagen rohr
vorgedämmte Vor- und Rücklaufleitung für Warmwasser-Solaranlagen · Dämmstoff aus Polyester · gewellter Edelstahlschlauch gem. EN 10088-2 · Oberfläche aus Polyolefin-Copolymeer-Ummantelung · schwarz · im Rücklauf integrierte Fühlerleitung mit halogenfreier · temWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Innenrohre 2,000· Durchmesser Innenrohr (1) 21,400mm· Mantel-Farbe schwarz· Wärmeleitkoeffizient (1) 0.042W/(m.K)· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C 16,000bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 150.000Grad Celsius
Weitere Informationen:
Anzahl Innenrohre:
2
Weitere Suchbegriffe: 020521002204, Isolierung, Solarrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 52,95*
ab € 576,02*
€ 685,57*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 55,90*
ab € 616,98*
€ 728,85*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 644,02*
€ 759,59*
Lager 2478
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,48*
€ 762,81*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1.479,3675*
€ 1.652,7975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,81*
€ 907,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,53*
€ 876,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 713,40*
€ 848,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,39*
€ 810,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 673,65*
€ 801,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,95*
€ 775,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,48*
€ 738,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-70/4-ARV
ab € 0,31874*
Ähnlich
Armacell
SO-DP-20X16/E15
ab € 346,34*
Ähnlich
Armacell
SO-DP-20X20/E15
ab € 433,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.