Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Isolierung DuoSolar 220 DSD 20mm Typ 20x16/E15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMACELL SO-DP-20X16/E15 Armacell Isolierung 220 DUOSOLAR Dämmschichtdicke 20mm
ARMACELL SO-DP-20X16/E15 Armacell Isolierung 220 DUOSOLAR Dämmschichtdicke 20mm
ARMACELL SO-DP-20X16/E15 Armacell Isolierung 220 DUOSOLAR Dämmschichtdicke 20mm
Artikel-Nr.:
     1498-7000530602
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SO-DP-20X16/E15
EAN/GTIN:
     7612207388220
Suchbegriffe:
Warmwasser-Solaranlagen Rohr
Warmwasser-Solaranlagen Rücklauflei...
warmwasser-solaranlagen rohr
vorgedämmte Vor- und Rücklaufleitung für Warmwasser-Solaranlagen · Dämmstoff aus Polyester · gewellter Edelstahlschlauch gem. EN 10088-2 · Oberfläche aus Polyolefin-Copolymeer-Ummantelung · schwarz · im Rücklauf integrierte Fühlerleitung mit halogenfreier · temWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Innenrohre: 2,000· Durchmesser Innenrohr (1): 21,400mm· Mantel-Farbe: schwarz· Wärmeleitkoeffizient (1): 0.042W/(m.K)· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 16,000bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150.000Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 020521002202, Isolierung, Solarrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 52,95*
ab € 347,85*
€ 412,32*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 55,90*
ab € 371,00*
€ 439,66*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 399,68*
€ 475,65*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 372,37*
€ 477,70*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 890,35455*
€ 1.039,66455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,25*
€ 565,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,91*
€ 509,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
TL-70/4-ARV
ab € 0,31874*
Ähnlich
Armacell
SO-DP-20X16/E25
ab € 579,52*
Ähnlich
Armacell
SO-DP-20X20/E15
ab € 433,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.