| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP402118 Herst.-Nr.: 008020899 EAN/GTIN: 4021163151510 |
| |
|
| | |
| Schell Duschpaneel LINUS DP-SC-T Duschkopf COMFORT Alu-eloxiert 008020899 Selbstschluss Thermostat aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit eloxierter Oberfläche und integrierter Duscharmatur Type LINUS D-SC-T, montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale, geeignet für Anschlüsse von hinten bzw. für Vorwandanschlüsse von oben, Lieferumfang: Paneel mit vormontierter LINUS Duscharmatur mit integrierter Selbstschlusskartusche und Thermostatkartusche inkl. Verrohrung zwischen Armatur und Duschkopfanschluss, Thermostatkartusche mit Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall, Betätigungsknopf Thermostatventil mit Heißwassersperre 38 °C, Arretierscheibe für maximale Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz), Betätigungsknopf Selbstschluss SC-V, 2x Rückflussverhinderer, Duschkopf Durchfluss 9 l/min druckunabhängig, Befestigungsmaterial, Anschlusszubehör Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 707,77* | € 806,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 824,09* | € 939,76* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 834,31* | € 948,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,07* | € 969,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 831,14* | € 973,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|