| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP374939 Herst.-Nr.: UHC145SQS3B2V01 EAN/GTIN: 4051202418595 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO Slim Line Hy COM m Multip Trio Tech. Pos 2 weiß UHC145SQS3B2V01 mit SQUARO Slim Line Eckbadewanne, 1445 x 1445 mm, Quaryl, inkl. Badewannenfüße (selbstklebend, verstellbar von 130-180 mm), verlängerter Ab- und Überlauf notwendig, Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar, ca. 270° drehbar), 8x Micro-Rückendüsen, 2x Micro-Fußdüsen, Wannenrandbedienung, 1x Intervall, 2x Programme (Flow, Energy), 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 5.041,48* | € 5.317,38* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.041,50* | € 5.317,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.045,25* | € 5.340,63* | | | | Lager 9702 | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 5.066,78* | € 5.357,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|