| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000681292 Herst.-Nr.: UHC145SQS3B2V01 EAN/GTIN: 4051202418595 |
| | |
|
| | |
| mit SQUARO Slim Line Eckbadewanne · 1445 x 1445 mm · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar · ca. 270° drehbar) · 8x Micro-Rückendüsen · 2x Micro-Fußdüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x Programme (Flow · Energy) · 2x farbige LED Weitere Informationen: | | Ablauf: | verlängerter Ab- und Überlauf notwendig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckbadewanne, 01058020510201, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.029,51* | € 5.317,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 5.036,01* | € 5.317,93* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.046,21* | € 5.340,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 5.074,70* | € 5.357,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|