Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242
Artikel-Nr.:
     9702-HWP294473
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186242
EAN/GTIN:
     4048482782447
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10,DN80,1547W 2186242 Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung, für Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen, bestehend aus: Pumpe, 2x optimierter Connector, 4x Kabelverschraubung M 16 x 1,5, Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 - DN 65), Dichtungen bei Gewindeanschluss, Einbau- und Betriebsanleitung, Netzanschluss 1~230 V, 50/60 Hz Weitere technische Eigenschaften: · Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump): 15 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 1570 · Energieeffizienzindex (EEI): 0.17 · Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen · Frequenz: 50/60 Hz · Aufgenommene Motorleistung (P1): 1570W · Drehzahl: 3100U/min · Nennstrom: 6,82A
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, Nassläufer-Premium-Smartpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 8.199,01*
€ 8.486,92*
€ 5,95*
ab € 8.206,28*
€ 8.486,94*
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 9.069,03*
€ 9.355,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.103,70*
€ 9.390,22*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.119,71*
€ 9.406,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.355,35*
€ 11.132,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.303,81*
€ 11.071,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.130,15*
€ 10.864,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.069,03*
€ 10.792,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186234
ab € 3.837,47*
Ähnlich
Wilo
2186240
ab € 6.887,52*
Ähnlich
Wilo
2186239
ab € 6.567,68*
Ähnlich
Wilo
2186241
ab € 7.875,66*
Ähnlich
Wilo
2186238
ab € 5.485,55*
Ähnlich
Wilo
2186237
ab € 5.143,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.