Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10,DN65,359W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN
WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN
WILO 2186234 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 65/0,5-6, DN 65, 280mm, PN
Artikel-Nr.:
     1498-6000579217
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186234
EAN/GTIN:
     4048482782362
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen · besWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump): 10· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 46,62· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 440W· Druckstufe Artikel: 10PN· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Ja· Aufgenommene Motorleistung (P1): 440kW· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Energieeffizienzindex (EEI): 0.17· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Frequenz: 50/60 Hz· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Drehzahl: 2400U/min· Nennstrom: 1,91A· Anschluss Auslassseite: Flansch· Anschluss Einlassseite: Flansch· Anschlussstandard Auslassseite: EN 1092-2· Anschlussstandard Einlassseite: EN 1092-2· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,44kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 440kW· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Bemessungsspannung: 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 6· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 6· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: DN 65· Flanschform: rund· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 46,62kPa· Isolationsklasse: f· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Länge Anschluss 1: 140· Länge Anschluss 2: 89· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 10W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10Grad Celsius· Nenndurchmesser: DN 65· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: DN 65· Pumpenausführung: Doppelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 65mm· Umgebungstemperatur: -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Ja· Volumenstrom (BEP): 31,45m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen· Werkstoff Laufrad: Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: PP-GF· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Pumpvolumen: 52m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, 036082807713, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.838,33*
€ 4.062,34*
€ 5,95*
ab € 3.837,47*
€ 4.062,37*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 4.239,26*
€ 4.473,31*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.242,31*
€ 4.489,77*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.247,97*
€ 4.497,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.497,63*
€ 5.352,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.449,25*
€ 5.294,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.318,12*
€ 5.138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.263,03*
€ 5.073,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.247,97*
€ 5.055,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186240
ab € 6.887,52*
Ähnlich
Wilo
2186239
ab € 6.567,68*
Ähnlich
Wilo
2186242
ab € 8.199,01*
Ähnlich
Wilo
2186241
ab € 7.875,66*
Ähnlich
Wilo
2186238
ab € 5.485,55*
Ähnlich
Wilo
2186237
ab € 5.143,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.