Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18
Artikel-Nr.:
     9702-HWP290104
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.100 18
EAN/GTIN:
     4014884992555
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch senfgelb 801.01.100 18 rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie, der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen, zur Montage an der Wand, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten, 6 mm dick, Spiegel aus Kristallglas, Halteelement und Drehgriff aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 330,52*
€ 395,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 345,32*
€ 413,76*
€ 5,95*
ab € 350,40*
€ 417,90*
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,62*
€ 470,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,26*
€ 469,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,96*
€ 436,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001111
ab € 331,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001113
ab € 329,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001117
ab € 329,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001118
ab € 331,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001119
ab € 300,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001123
ab € 330,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001124
ab € 282,38*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 92
ab € 416,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 74
ab € 416,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.