Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.01.100 33 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.01.100 33 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch rubinrot
HEWI 801.01.100 33 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch rubinrot
HEWI 801.01.100 33 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch rubinrot
Artikel-Nr.:
     2280-39976347885
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001111
EAN/GTIN:
     4014884655054
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch rubinrot rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmon
Weitere Informationen:
eClassID:
13037902133
HerstellerNr:
6001001111
Werksnummer:
6001001111
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
580,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
9,720000
Gewicht brutto Kg:
9,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rubinrot
Produktart:
Hewi Kippspiegel SERIE 801
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 332,20*
€ 393,97*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 329,57*
€ 393,99*
€ 5,95*
ab € 349,04*
€ 415,89*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,97*
€ 468,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,14*
€ 434,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,20*
€ 395,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001109
ab € 329,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001113
ab € 329,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001117
ab € 330,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001118
ab € 330,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001119
ab € 300,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001123
ab € 329,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001124
ab € 282,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 92
ab € 414,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.200 74
ab € 413,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.