|  |
 |
| Artikel-Nr.: 96KMA-WE245967997 Herst.-Nr.: 112986 EAN/GTIN: 4021103070185 |
| | |
|
|  |  |
 | Masterkey, ,Kompakt Quattro', patentiert, durch einen 2-fach-Drehmechanismus können8 verschiedene Schließköpfe in Position gebracht werden. Durch das eingesetzte Gelenk kann der Universalschlüssel sowohl als T-Griff mit hohem Drehmoment oder in der kompakten, zusammengesteckten Variante eingesetzt werden. Neu is die 1/4'-Steckschlüsselaufnahme, die ein bequemes Aufstecken und Halten von 1/4'-Nüssen ermöglicht. Die Schwenkeinsätze sind aus Zinkdruckguss. Die Schwenkarne und Verbinder sind aus einem glasfaserverstärktem Kunststoff. Gewicht: 110 g. Maße: 63x48x39 mm (zusammengeklappt) Schließungen: Vierkant: 5, 6, 7, 8, 9 mm. Dreikant: 6, 7, 8, 9, 10 mm. Innensechskant: 1/4''. Doppelbart: 3 - 5 mm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,15* | € 25,93* |  |  |  | Lager 96KMA | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 20,41* | € 27,67* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 21,06* | € 28,25* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 23,69* | € 31,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 23,81* | € 31,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 96KMA |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 96KMA |  | Versand: Lager 96KMA |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|