Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetiketten Pack a. 100 Stück (20x100x0,6mm, Weiß/White)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Magnetetiketten Pack a. 100 Stück (20x100x0,6mm, Weiß/White)
Magnetetiketten Pack a. 100 Stück (20x100x0,6mm, Weiß/White)
Artikel-Nr.:
     969-1532706
Hersteller:
     Produkte
Herst.-Nr.:
     1532706
EAN/GTIN:
     4013695012605
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
magnetoplan Magnet-Etiketten für Lager- und Regalkennzeichnungen. Haften magnetisch auf allen metallhaltigen Oberflächen. Mit weißer PVC-Beschichtung. Mit Markern oder Beschriftungsgerät beschreibbar. 100 Stück, Länge: 100 mm, Breite: 20 mm. Haftkraft: 30 g/cm2.
Weitere Informationen:
Größe:
20x100x0,6mm
Farbe:
Weiß/White
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 13,53*
€ 16,37*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 14,36*
€ 16,41*
1 Tag
22
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 16,92*
1 Tag
unbekannt
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 14,83*
€ 17,04*
Lager 969
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 21,22*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,22*
€ 25,25
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,64*
€ 24,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,97*
€ 23,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,45*
€ 23,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,59*
€ 22,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1859* pro Stück)
Lagerstand: Lager 969
Versand: Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 46,00*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 24,40*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 19,77*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.