Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.20mm Band-L.100mm weiß magn.100St./Btl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000452640
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15327 06
EAN/GTIN:
     4013695012605
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw. · dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm · Bandlänge 100 mm · individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern · bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,6mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Farbe:
weiß
Bandlänge:
100 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
magnetisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 11,27*
€ 16,37*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 16,41*
1 Tag
22
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 17,34*
Lager 1690
16
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,45*
1 Tag
22
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 17,45*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,45*
€ 20,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,96*
€ 20,18
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 16,94*
€ 20,16
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 16,93*
€ 20,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 16,19*
€ 19,27
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,98*
€ 19,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,70*
€ 15,11
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.