Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet-Etiketten, weiß, 20 x 100 x 0,6 mm (70001030)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
magnetoplan Magnet-Etiketten, weiß, 20 x 100 x 0,6 mm (70001030)
magnetoplan Magnet-Etiketten, weiß, 20 x 100 x 0,6 mm (70001030)
Artikel-Nr.:
     505-70001030
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1532706
EAN/GTIN:
     4013695012605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
magnetoplan Magnet-Etiketten, weiß, 20 x 100 x 0,6 mm
zur Beschriftung von Lager- und Verkaufsregalen, weiß
beschichtet, Länge: 100 mm, Haftkraft: 30 g/cm2
Inhalt: 100 Etiketten
(1532706)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 16,30*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,89*
€ 16,33*
1 Tag
22
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,25*
3 Tage
16
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,36*
1 Tag
22
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 17,39*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,30*
€ 19,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,64*
€ 18,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,91*
€ 17,74
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 14,44*
€ 17,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,03*
€ 16,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,66*
€ 16,26
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 39,87*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,38*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,09*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.