Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-1249512HS Herst.-Nr.: 1249512HS EAN/GTIN: 4013695045467 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Monatsplaner horizontal, 920 x 625 mm. Monatsplaner für den langfristigen Einsatz + hohen Qualitätsanspruch: - Persönliche + geschäftliche Termine stets im Blick
- 7-Tage-Wochen
- Magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar + wieder abwischbar
- Für eine übersichtliche Planung: Mit eingedruckten Wochentagen (deutsch/englisch) + Kalendarien (1-31). 1 Datumsmagnet kennzeichnet den aktuellen Tag. Uhrzeiten + Termine werden mit Hilfe des beigefügten Boardmarkers eingetragen, nach Erledigung gelöscht und für den nächsten Monat neu belegt
- Kostensparend: Planer zur einmaligen Anschaffung, von Monat zu Monat nutzbar
- Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
- Lieferung inkl. 1 Boardmarker, 1 OHP-Marker, 1 Datumsmagnet + Montagmaterial
- Spalten x Zeilen: 7 x 5
- Tagesfeldgröße: 100 x 100 mm
- Planungszeile Größe: 129 x 16 mm.
Weitere Informationen: | | Größe: | 920 x 625 mm (12 x 31) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Multiplaner Monatsplaner, Plantafel-Monatsplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienschreiber set non permanent, monatskalender, magnetoplan monatsplaner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,71* | € 118,53* | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,49* | € 118,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,59* | € 127,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 104,61* | € 133,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,06* | € 141,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|