| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.3351.8 Herst.-Nr.: 30.3351.8 EAN/GTIN: 4251412953729 |
| |
|
| | |
| Schlosskasten | für 2 Profilzylinder | Maße: 40x94,5x173 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Maße: 40x94,5x173 mm mit Dorn 30 und 60 mm verzinktes Schloss links/rechts verwendbar vorgerichtet für Profilzylinder nur mit zwei Profilzylinder zu betätigen Nuss 8 mm 1-tourig inkl. 2 Kunststoffrosetten, 4 Edelstahlschrauben [ weitere Spezifische Details ] Kastenschloss, Stahl für zwei Profilzylinder [ Anwendung ] für Türe und Tore im Innen- und Außenbereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schloss, Stahl, Profilzylinder, Schmiedeeisen, Schlosskasten mit Schloss, Zylinderschloss, Stahl kaufen, Schlosskasten Gartentor |
| | |
| |