| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.3346-L.8 Herst.-Nr.: 30.3346-L.8 EAN/GTIN: 4251412953705 |
| |
|
| | |
| Anti-Panik-Schlosskasten | DIN L | Dorn: 60 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] verzinktes Schloss Falle nicht umdrehbar vorgerichtet für Profilzylinder 2 stufenlos einstellbare Ringelbolzen 2 Adapterstücke für Gewindestange M10 Nuss 9 2-tourig inkl. 2 Kunststoffrosetten, 4 Edelstahlschrauben [ weitere Spezifische Details ] Kastenschloss mit Anti-Panikfunktion, mit Durchgangsfunktion D [ Anwendung ] Für Türe und Tore im Innen- und Außenbereich geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schloss, Stahl, Profilzylinder, Schmiedeeisen, Schlosskasten mit Schloss, Zylinderschloss, Stahl kaufen, Schlosskasten Gartentor |
| | |
| |