| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-30.3257.8 Herst.-Nr.: 30.3257.8 EAN/GTIN: 4251412953101 |
| |
|
| | |
| Schlosskasten | für Mehrfachverriegelung | Maße: 40x94x173 mm | Stahl S235JR, roh [ Technische Details ] Stahl S235JR, roh [ Spezifische Details ] Maße: 40x94x173 mm mit Dorn 60 mm verzinktes Schloss links/rechts verwendbar Falle und Riegel aus Messing vorgerichtet für Profilzylinder Nuss 8 mm 2-tourig inkl. 2 Kunststoffrosetten, 4 Edelstahlschrauben [ weitere Spezifische Details ] Kastenschloss Stahl für Mehrfachverriegelung [ Anwendung ] für Türe und Tore im Innen- und Außenbereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schloss, Stahl, Profilzylinder, Schmiedeeisen, Schlosskasten mit Schloss, Zylinderschloss, Stahl kaufen, Schlosskasten Gartentor |
| | |
| |