Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Schlosskasten 30x94,5x173 mm V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.3903.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3903.4
EAN/GTIN:
     4251412935794
Suchbegriffe:
Schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten 30x94,5x173 mm und Dorn 60 mm



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

Dorn: 60 mm

Nuss: 8 mm

2-tourig

Falle,Riegel u. Stulp aus Edelstahl

Falle 2 mm vorstehend

mit 2 Kunststoffringen und 4 Edelstahlschrauben

Weitere Suchbegriffe: V2A, Edelstahl, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.