Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Schlosskasten 42,4x145x290 mm V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.3900.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3900.4
EAN/GTIN:
     4251412935763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten 42,4x145x290 mm



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 handgeschliffen

für Gegenkasten Art. 11.3910.4

mit verzinktem Schloss, Edelstahlstulp

rechts/links verwendbar durch umdrehbaren Fallenkopf

Falle und Riegel aus Edelstahl

Zubehör: 2 Drückerrosetten 18 mm + 4 Schrauben V2A

Dorn: 60 mm

Tour: 2-tourig

Nuss: 8 mm

Entfernung: 72 mm

Falle vorstehend: 3 mm

Weitere Suchbegriffe: schlosskasten aus edelstahl, schlosskästen aus edelstahl, schlösser edelstahl, schlosskästen mit schloss v2a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,95*
€ 297,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.