Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-/Handlaufstütze V2A für Ø 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuß-/Handlaufstütze V2A für Ø 48,3 mm
Fuß-/Handlaufstütze V2A für Ø 48,3 mm
Fuß-/Handlaufstütze V2A für Ø 48,3 mm
Artikel-Nr.:
     9687-11.3209.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.3209.4
EAN/GTIN:
     4251412934308
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Fuß-/Handlaufstütze V2A für Ø 48,3 mm



aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304

H1: 180 mm

H2: 140 mm

Gewicht: 0,56 kg

Weitere Suchbegriffe: fußlaufstützen v2a ladenbau, handlaufstützen für ladenbau stabhalter v2a tablettrutschenträger aus va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.