Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Serienschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Einsatz Serienschalter
Artikeldetailsicht - Einsatz Serienschalter
Artikel-Nr.:
     9653-775805
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775805
EAN/GTIN:
     3245067758052
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Einsatz Serienschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Zusammenstellung:
Bedienelement
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Halogenfrei:
Ja
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
10
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 8,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,83*
3 Tage
86
1
€ 5,80*
ab € 7,10*
€ 10,20*
Lager 9653
53
1
€ 8,30*
ab € 7,11*
€ 10,22*
2 Tage
43
1
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
775827
ab € 12,96*
Ähnlich
Legrand
775807
ab € 8,68*
Ähnlich
Legrand
775808
ab € 11,27*
Ähnlich
Legrand
775806
ab € 4,26*
Ähnlich
Legrand
775802
ab € 9,53*
Ähnlich
Legrand
775803
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.