Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-194589 Herst.-Nr.: 775805 EAN/GTIN: 3245067758052 |
| |
|
| | |
| Legrand (BT) Wippschalter-Einsatz Serien 775805 Schaltungsart Serienschalter, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Serienschalter | Zusammenstellung: | Basiselement | Montageart: | Unterputz | EF009420: | nicht zutreffend | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,15* | € 8,92* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,82* | € 9,83* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,10* | € 10,20* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,30* | ab € 7,11* | € 10,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|