| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-752171 Herst.-Nr.: 752171 EAN/GTIN: 3414970464088 |
| |
|
| | |
| Valena Life Wechseltaster (SL) 6 A – 250 V~ Steckklemmen IP44 Ultaweiß Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basislement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Wippe | Polzahl: | 2 | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | 1 | | € 9,70* | ab € 5,90* | € 8,56* | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,25* | € 15,02* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,50* | € 16,62* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,64* | € 18,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 12,75* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,70* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|