Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valena Life Wechselschalter IP44 Ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Valena Life Wechselschalter IP44 Ultraweiß
Artikeldetailsicht - Valena Life Wechselschalter IP44 Ultraweiß
Artikel-Nr.:
     9653-752156
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     752156
EAN/GTIN:
     3414970465382
Suchbegriffe:
Dimmer
Ausschalter
Wechselschalter
legrand (bt) ausschalter
Valena Life Wechselschalter IP44 Ultraweiß
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter weiß, Valena Life, Legrand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
20
1
€ 9,70*
ab € 5,78*
€ 8,34*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,57*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,08*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,07*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.