Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukosteckdose 16A 250V System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gira
Gira
Artikel-Nr.:
     9653-418828
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     418828
EAN/GTIN:
     4010337092957
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schukosteckdose 16A 250V System 55 Anthrazit
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Schutzkontakt:
Ja
Anzahl der Einheiten:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2895
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,41*
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,44*
2 Tage
124
€ 4,98*
ab € 4,50*
€ 6,67*
Lager 9653
unbekannt
€ 8,30*
ab € 4,64*
€ 6,87*
2 Tage
562
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.