Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 300mA Typ A-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 300mA Typ A-G
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 300mA Typ A-G
Artikel-Nr.:
     9653-411821
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411821
EAN/GTIN:
     3414970354006
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 300mA Typ A-G
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Fehlerstrom-Typ:
F
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, legrand schutzschalter, schutzschalter, FI, TX3, 63A, 4-polig, Typ A-G, 300mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 106,85*
€ 131,10*
Lager 9653
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 154,73*
Frei Haus
ab € 221,91*
€ 264,97*
Frei Haus
ab € 223,91*
€ 267,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,18*
€ 271,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.