Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 30mA Typ AC-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 30mA Typ AC-G
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 30mA Typ AC-G
Artikel-Nr.:
     9653-411753
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411753
EAN/GTIN:
     3414970353405
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 30mA Typ AC-G
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 4-polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, TX3, 63A, 4-polig, Typ AC-G, 30mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.