Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ AC
Artikeldetailsicht - TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ AC
Artikel-Nr.:
     9653-411719
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     411719
EAN/GTIN:
     3414970353160
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
TX3 FI-Schutzschalter 63A 4-polig 100mA Typ AC
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 mA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, TX3, 63A, 4-polig, Typ AC, 100mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.