Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 LS-Schalter C 32A 3-polig 10kA 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter C 32A 3-polig 10kA 3TE
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter C 32A 3-polig 10kA 3TE
Artikel-Nr.:
     9653-404225
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404225
EAN/GTIN:
     3414970394439
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 3-polig 32a typ c
leitungsschutzschalter
TX3 LS-Schalter C 32A 3-polig 10kA 3TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtung möglich:
Ja
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50-60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 32a, TX3, Legrand, C32A, 3-polig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 8,30*
ab € 27,11*
€ 35,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,67*
€ 37,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,35*
€ 46,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,22*
€ 50,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,29*
€ 53,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.