Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 LS-Schalter C 16A 3-polig 10kA 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter C 16A 3-polig 10kA 3TE
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter C 16A 3-polig 10kA 3TE
Artikel-Nr.:
     9653-404222
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404222
EAN/GTIN:
     3414970394378
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 10 ka 3 poli...
leitungsschutzschalter
TX3 LS-Schalter C 16A 3-polig 10kA 3TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtung möglich:
Ja
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50-60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 16a, TX3, Legrand, C16A, 3-polig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
3
€ 8,30*
ab € 13,11*
€ 18,44*
3 Tage
38
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 32,01*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,85*
€ 36,58*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,68*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.