Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 LS-Schalter B 25A 3-polig 10kA 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter B 25A 3-polig 10kA 3TE
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter B 25A 3-polig 10kA 3TE
Artikel-Nr.:
     9653-404128
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404128
EAN/GTIN:
     3414970392732
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat legrand 3 p
leitungsschutzschalter
TX3 LS-Schalter B 25A 3-polig 10kA 3TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Zusatzeinrichtung möglich:
Ja
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50-60 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, TX3, Legrand, B25A, 3-polig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 22,77*
€ 31,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,18*
€ 40,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,31*
€ 43,99*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,52*
€ 56,24*
€ 5,46*
ab € 83,80*
€ 105,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.