Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX3 LS-Schalter B 6A 1-polig 10kA 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter B 6A 1-polig 10kA 1TE
Artikeldetailsicht - TX3 LS-Schalter B 6A 1-polig 10kA 1TE
Artikel-Nr.:
     9653-404081
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     404081
EAN/GTIN:
     3414970391797
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 1 polig b-c...
leitungsschutzschalter
TX3 LS-Schalter B 6A 1-polig 10kA 1TE
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Zusatzeinrichtung möglich:
Ja
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 6a, TX3, Legrand, B6A, 1-polig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
36
€ 8,30*
ab € 2,86*
€ 4,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,12*
€ 7,52*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,84*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.