Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger Kontrollwippe alpinweiss Reflex SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Kontrollwippe alpinweiss Reflex SI
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Kontrollwippe alpinweiss Reflex SI
Artikel-Nr.:
     9653-2509-214
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2509-214
EAN/GTIN:
     4011395112908
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Kontrollwippe alpinweiss Reflex SI
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Ausführung:
einteilige Wippe
Verwendung:
Taster/Schalter
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
9010 RAL
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, busch jäger wechselschalter wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Kontrollwippe, alpinweiss, Reflex SI
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,73*
Lager 9653
90
€ 8,30*
ab € 2,57*
€ 3,77*
3 Tage
44
€ 6,40*
ab € 2,59*
€ 3,80*
3 Tage
4
€ 4,98*
ab € 2,65*
€ 3,89*
3 Tage
350
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1731-0-2006
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.