Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 245-6 Kupplung 125A 5-polig 6h IP67 TWIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 245-6 Kupplung 125A 5-polig 6h IP67 TWIST
Artikeldetailsicht - PCE 245-6 Kupplung 125A 5-polig 6h IP67 TWIST
Artikel-Nr.:
     9653-245-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     245-6
EAN/GTIN:
     9003399020599
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v 125a
cee kupplungsdose 400v
Kupplung 125A 5p 6h IP67 TWIST
Weitere Informationen:
Type:
245-6
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Schutzart:
67 IP
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, PCE 245-6 Kupplung 125A 5-polig 6h IP67 TWIST
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
1
€ 8,30*
ab € 64,31*
€ 80,36*
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 74,81*
€ 93,26*
€ 4,00*
ab € 73,44*
€ 93,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 99,25*
€ 4,90*
ab € 80,09*
€ 100,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.