Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger Universalwippe alpinweiss Allwetter 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Universalwippe alpinweiss Allwetter 44
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Universalwippe alpinweiss Allwetter 44
Artikel-Nr.:
     9653-2106-34
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2106-34
EAN/GTIN:
     4011395869802
Suchbegriffe:
Drehschalter
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Universalwippe mit Dichtungsring Feuchtraumunterputz IP44 alpinweiss
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
alpinweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Ausführung:
einteilige Wippe
Verwendung:
Taster/Schalter
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
9010 RAL
Geeignet für Schutzart:
44 IP
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 8,65*
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 8,69*
3 Tage
31
€ 6,40*
ab € 6,39*
€ 8,93*
3 Tage
884
€ 5,80*
ab € 6,57*
€ 9,19*
Lager 9653
44
€ 8,30*
ab € 8,30*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,30*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1775
ab € 6,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1668
ab € 7,80*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1962
ab € 7,81*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-1963
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.