Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9653-20 EUC-214 Herst.-Nr.: 20 EUC-214 EAN/GTIN: 4011395199404 |
| |
|
| | |
| Schukosteckdoseneinsatz Steckanschluss 2-polig+E 16 A alpinweiss Reflex SI Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Anschlussart: | Steckklemme | Breite/Höhe/Tiefe: | 71x71x32 mm | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Schutzkontakt: | Ja | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Isolierter Einbau: | Ja | Farbe: | alpinweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9653 | | | | | | € 8,30* | ab € 2,79* | € 4,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,28* | € 4,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,26* | € 4,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 3,36* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9653 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9653 | | Versand: Lager 9653 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,30* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|