Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jäger Zentralscheibe mit Drehknopf alpinweiss Future Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Zentralscheibe mit Drehknopf alpinweiss Future Linear
Artikeldetailsicht - Busch-Jäger Zentralscheibe mit Drehknopf alpinweiss Future Linear
Artikel-Nr.:
     9653-1770-84-103
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1770-84-103
EAN/GTIN:
     4011395226506
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Zentralscheibe mit Drehknopf Aufdruck 15 Minuten studioweiss Future Linear
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche (Produktfarbe)::
studioweiss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Ausführung:
Knebel
Verwendung:
Zeitschalter
Aufdruck/Kennzeichnung:
Zeitanzeige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
9016 RAL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
8
1
€ 9,70*
ab € 6,16*
€ 8,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 9,82*
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,38*
€ 10,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,49*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1753-0-6158
€ 5,35*
Sonstiges
Busch-Jaeger
2CKA001753A0263
€ 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.