Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 135-6 Wanddose 63A 5-polig 6h IP67 TWIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - PCE 135-6 Wanddose 63A 5-polig 6h IP67 TWIST
Artikeldetailsicht - PCE 135-6 Wanddose 63A 5-polig 6h IP67 TWIST
Artikel-Nr.:
     9653-135-6
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     135-6
EAN/GTIN:
     9003399135064
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wanddose 63A 5p 6h IP67 TWIST
Weitere Informationen:
Type:
135-6
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Spannung nach EN 60309-2:
400 V
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Schutzart:
67 IP
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, cee anbaudose 63a 5-polig, cee wanddose, cee wanddose 63a, PCE 135-6 Wanddose 63A 5-polig 6h IP67 TWIST
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,17*
€ 37,78*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 28,24*
€ 37,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,21*
€ 37,83*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 38,70*
Lager 9653
3
€ 9,70*
ab € 34,39*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.